スーパーサッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73798699 品番TSS-W4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

杭を打ち込み上部をセットするだけの簡単設置でリアルタイム観測
斜面や法面の崩壊、落石の発生、崩壊発生後の再崩壊による二次災害懸念箇所に設置することで、傾きを検知して警報を発信。
感知・警報機能の一体型とそれぞれが独立した分離型。危険箇所と人・家・車両などが近接している場合は一体型、山の中腹など離れている場合は分離型を使用。分離型は20mコード付。
傾き変位を360°全方向についてリアルタイム検知。
特許取得 第6505537号

警報種類分離型 警報機能音と光 音量(dB)87 仕様検知限界:3° 電源9Vアルカリ乾電池2本 連続使用約1年 寸法(m)感知器:0.8、警報器:1.3 質量(kg)感知器:1.1、警報器:3.0 用途法面、工事現場、民家・危険場所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする