スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ブラシレスモーター
DCギアドモータ TP-3641EB-KWRタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73800773
品番
TP-3641EB-KWR-25-H00-12
参考基準価格(税別)
¥19,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
ドライバ内蔵
減速比
25
質量(g)
365
種類
ギヤードモーター
電圧(V)
12
段数
(ギア)2
回転数(min
-1
[r.p.m])
161
電源
直流
寸法(Φmm)
(モーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
157
許容トルク(mN・m)
196
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
294(3)