イノアック住環境
イノアック住環境の 継手・パイプ
イノアック住環境の パイプ
イノアック住環境の 樹脂管
オユポリチューブ(被膜架橋ポリエチレン管)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
呼び径(mm)
16
呼び径
16
色
オレンジ
注文コード
73801088
品番
HXL-16-350-OR-L
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。
厚さ(mm)
3
色
オレンジ
呼び径(mm)
16
呼び径
16
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)
21.5×16.2
材質
ポリエチレン
長さ(m)
50
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類