オユポリチューブ(被膜架橋ポリエチレン管)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 呼び径(mm)16 呼び径16 オレンジ 注文コード73801124 品番HXL-16-550-OR-L
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は呼び径・色など17種類から選べます 他の種類を見る

オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。

厚さ(mm)5 オレンジ 呼び径(mm)16 呼び径16 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)21.5×16.2 材質ポリエチレン 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする