イノアック住環境
イノアック住環境の 継手・パイプ
イノアック住環境の パイプ
イノアック住環境の 樹脂管
オユポリガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
73801246
品番
GXPI-20
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
色
保護管:ピンク
呼び径(mm)
20
呼び径
20
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)
27.0×20.5
材質
ポリエチレン
長さ(m)
50
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類