寸法(mm)39×39×20
電源センサーの電源は、鉄筋取付け用ワイヤー(2本)を結びつけた瞬間にON
精度±1℃
温度測定範囲(℃)-30〜+60
データ出力PDF / CSV
湿度測定範囲(%)0〜100
インターフェースAndroid・iOSスマートフォン・タブレットの専用アプリ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×20
湿度精度20〜80%:±2%、20%未満または80%超過;±3%、ヒステリシス:±1%
測定インターバル分、時間(設定後変更不可)
保存データ種類2500データ保存可能(時間、日付、温度、相対湿度など)
Bluetooth通信範囲:6〜8m(BlueRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合)
バッテリー寿命(年)最長約2(8時間ごとにセンサーと同期した場合は約2年、1時間ごとにセンサーと同期した場合は約3ヶ月)