Giatec
Giatecの 環境測定(自然環境/安全環境)
Giatecの 温度計・温湿度計
Giatecの 温湿データロガー 記録計
ワイヤレスコンクリート 温度センサー SmartRock3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73802034
品番
30cmケーブル
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤレス通信距離1.5倍!測定ポイント2箇所!簡単取り付け!
寸法(mm)
80×42×26
質量(g)
66(30cmケーブル)、128 (3mケーブル)
分解能
0.1℃
温度測定範囲(℃)
-30〜85
センサケーブル長さ(m)
30cmまたは3mから選択(温度測定用)
測定インターバル
15分
保存データ種類
5760データ(打設から(電源ON後)約60日分の記録可能)(時間、日付、温度)
Bluetooth
通信範囲:12(SmartRock3の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合)
バッテリー寿命
4ヶ月
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200