スリーピース
スリーピースの モーター(原動機)
スリーピースの ブラシレスモーター
モータドライバ TPDR-21B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73802602
品番
TPDR-21B
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本
質量(g)
95
電圧(V)
電源:12〜24(D.C.)±10%
周波数(kHz)
16(PMW)
定格出力電流(A)
3以下
出力電流(A)
(最大)15以下