曜日別特売
MVB4104/40N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 HotaluX(ホタルクス) 73802697

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セットセット内容【本体品番】VB40-1504【ライトユニット品番】DLU44004/N-N8注文コード73802697品番MVB4104/40N4-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,300

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
消費電力(W)24.7セット内容【本体品番】VB40-1504【ライトユニット品番】DLU44004/N-N8電圧(V)100~242全光束(Lm)4000出力方式固定出力材質(カバー)ポリカーボネイト光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率88%)本体幅(mm)150
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73802697MVB4104/40N4-N873846186MVB4104/40N5-N8MVB4104/40N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅 HotaluX(ホタルクス) 73846186Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 逆冨士形 150mm幅HotaluX(ホタルクス)1セット
9,998
税込10,998
メーカー品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする