※構成部品分解画像

EX19-11-13SB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 73802804 EX19-11-13SB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 73802804 EX19-11-13SB アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業 73802804

アルミ押出材ケース EXシリーズ

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプSB 注文コード73802804 品番EX19-11-13SB
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690
この商品はタイプなど292種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。

材質取付ビス(六角穴付):ステンレス 付属品【ビス】六角穴付皿ビスM4×10×8本、六角レンチ シルバー/ブラック タイプSB 寸法d(mm)4 寸法a(mm)131 寸法t(mm)- 表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 寸法e(mm)- 外形寸法D(mm)125 外形寸法W(mm)186.5 外形寸法H(mm)106.5 寸法b(mm)98 寸法c(mm)120 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 寸法f(mm)- 材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー)シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 有効寸法(幅)(mm)120(内部) 有効寸法(奥行)(mm)131(内部) 有効寸法(高さ)(mm)98(内部) 材質(パネル)アルミ板 A1050P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
管アンプシャーシ用
運輸・通信業

見た目がスッキリしていて割と低価格である。上下パネルは素材が柔らかいので加工しやすい(厚みの割に柔らかいのでたわみやすい)。
側面がヒートシンクのようになっているのでシャーシにトランジスタやブリッジダイオードを直取り付けしても割と放熱が良い。
致命的な欠点は、シルバーの前後パネルのエッジが鋭利すぎて、加工中にスパッと指を切って出血してしまった。
組み立て後もエッジは露出しているので持ち運びの際に前後パネルは触らないようにしなければならない。
上下パネルの塗膜が弱すぎてスレ傷がすぐに出来てしまう。特に黒塗装だと塗装の傷が目立つ。

2025-08-01
用途:
製品用
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

デザインが良く製品として使用するには問題無し。但し、側面を固定する際、ケーズ側のネジ穴が丸穴では無く欠落しているのでネジを強く締め付けるとバカになるので注意が必要です。

対象商品:
55123382
2021-02-18
用途:
mc昇圧トランスケース
運輸・通信業

上下蓋のかみ合わせも正確、パネルの留めも狂いがない。サイズを測っての注文だったので構想どおりに出来上がった。商品が届くまでやや日数がかかったがこ(ロナ)の時世致し方アルマイト。

2020-02-22
用途:
計測機器のケース
地下水サービス 様

パネル周囲の角が処理されていないらしいので、ケース周囲に強く触れると皮膚が傷付きそうです。また、EXと比較してEXPの方はパネルの厚みが少ないので、大きなサイズのものだとたわみや変形が気になります。

2人が参考にしています
対象商品:
55123732
2019-02-24
用途:
自作ラインセレクターのケース
医療・福祉・介護関連業

とてもデザインも良く加工精度が高い製品です。もうすぐこのシリーズでサイズの大きなバージョンが出ますが、つぎは、そのサイズを購入したいです。

対象商品:
55124545
2019-12-17
用途:
電子機器用のケース

さすがメーカー品だけあって造りが良いです。もう少しサイズバリエーションがあれば良いのですが、、、

1人が参考にしています
対象商品:
55123985
2017-04-19
用途:
試作機器の実装
製造業

高級感があって非常に良い。若干、指紋が残りやすいところがやや難点。

対象商品:
55124502
2017-08-15
用途:
試作機用ケース
CREATIVE PHOTO ROOM 様 (その他業種)

黒色のものを購入しましたが、パネルの周囲が型抜きしたままの鋭角であるから、塗料の乗りが弱く、また、鋭角であることから、何か固いものがそこへぶつかると、容易にへこみ、塗料が剥げます。

このような鋭角部は、丸みを付けて衝撃強度を増すのが、金属加工の約束事でしょう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする