Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)24.7 注文コード73803126 品番MAB4101P/40N4-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品は消費電力・定格光束・光源色など13種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

消費電力(W)24.7 セット内容【本体品番】AB40P-1501【ライトユニット品番】DLU44004/N-N8 用途事務所、工場、倉庫、等の照明 電圧(V)100〜242 全光束(Lm)3920 出力方式固定出力 寿命40000時間(光束維持率88%) 材質(カバー)ポリカーボネイト 光色昼白色
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73803126 MAB4101P/40N4-N8 73846143 MAB4101P/40N5-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス) Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形 HotaluX(ホタルクス) 1セット 9,998 税込10,998 メーカー品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする