これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73803397 品番 GA-KE011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。

定格電圧(V)100 長さ(m)2 消費電力(W)25 付属品ビニタイ、固定テープ、保温テープ(4m) 材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20〜80 アズワン品番64-5153-77
注意
※付属の保温テープ(2m)で足りない場合は、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008をお求めください。
※樹脂管には使用しないでください。

商品説明動画

寒い冬に備える!蛇口や配管の凍結防止ヒーター(金属管専用)|GAONA[ガオナ]
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73803388
2024-02-02
用途:
水道パイプの凍結防止
農・林・水産業

朝晩に凍結防止に使っています、マイナス5度に使っても平気です、使用が簡単でたすかります。

対象商品:
73803372
2024-02-01
用途:
凍結防止
高野工業 様

工場の水道が管むき出しなので巻きました。当然ですが、凍結もせず、水が使えています。

対象商品:
73803424
2023-03-01
用途:
水道管の凍結防止
サービス業

特に何もありませんが普通に使えています。ホムセンより安いので助かります。

対象商品:
73803397
2022-01-04
用途:
ボイラー配管の凍結防止
製造業

凍結防止として、部屋を暖めるよりはお得と思い購入してみました。取り付けは周囲にスペースがあればそんなに手間取らないと思いますが、大抵狭苦しいところに配管はあるのでそれなりに苦労しました。付属のテープだけでは心もとないのでアルミテープを併用しました。断熱用の包帯は十分な長さがありましたが、この厚みでどれだけ断熱されるのかはわかりません。

対象商品:
73803424
2021-01-12
用途:
業務用給水管の凍結防止処理
サービス業

近年ない程の冷え込みの状況で凍結対策として購入しまいた。過去、凍結した事のある給水配管に3カ所実施してみて、今のとこと凍結は発生しませんでした。 安価で予防効果があると思います。

対象商品:
73803372
2021-01-11
用途:
ポンプへ装着
自動車・二輪車・自転車関連業

ポンプの呼び水が凍らないように装着しました。長さは必要なかったので50センチのこの商品を選びました。サーモ付きなのもグッドです。

1人が参考にしています
対象商品:
73803424
2019-09-11
用途:
凍結が0になった。
株式会社佐藤製作所 様

屋外に工場の手洗い場があり水道が凍る。そうなると2階のトイレも凍るので1階が溶けるまで使えなかったが、この商品を買ってから凍ることがなくなった。知らない人に教えてあげたいです。

対象商品:
73803388
2018-10-31
用途:
軟水器の凍結防止
井上 瓦店 様

丁度いいくらいの長さでした サーモスタット付きなのでいいと思います なので まだ作動してないはずです 冬にならないとホントの感想はでません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする