GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 電熱機器(ヒーター)
GAONA(ガオナ)の 水道凍結防止帯
これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73803433
品番
GA-KE015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)
100
付属品
アルミ箔、ビス、ナット
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)
-10以上
消費電力(W)
1.4
アズワン品番
64-5153-81