タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の 盤用キャビネット
フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー/ブラック
注文コード
73803915
品番
EXEF11-4-13SB
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
材質
アルミ、PC+ABS樹脂
色
シルバー/ブラック
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×24×114
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×39×70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×42×130
RoHS指令(10物質対応)
対応