EXEF11-6-13SG フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804019 EXEF11-6-13SG フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804019 EXEF11-6-13SG フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804019 EXEF11-6-13SG フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804019 EXEF11-6-13SG フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804019

フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー/グレー 注文コード73804019 品番EXEF11-6-13SG
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はなど201種類から選べます 他の種類を見る

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。

材質アルミ、PC+ABS樹脂 シルバー/グレー 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×39×114 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×39×100 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×57×130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする