屋外用分配器(1端子電通)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73804587 品番 DME2-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。

周波数帯域(MHz)10〜76、76〜222、222〜770、770〜1489、1489〜2150、2150〜2681、2681〜3224 電圧定在波比(10〜76)2.2、(76〜770)1.8、(770〜2150)2.0、(2150〜3224)2.5 分配損失(dB)(10〜76)4.7、(76〜222)4.0、(222〜770)4.3、(770〜1489)5.0、(1489〜2150)6.5、(2150〜2681)8.0、(2681〜3224)9.5 端子間結合損失(dB)(10〜76)13、(76〜222)20、(222〜770)18、(770〜2150)15、(2150〜3224)13 付属品5CF型接栓×3、防水キャップ×3、取付ねじ×2 質量(g)200 タイプ一端子電通型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×42×38.5 設置場所屋外用 分配数2 適合マスト径(Φmm)22〜50 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73804587
2019-02-23
用途:
アンテナ線増設の為
パソコン教室 はじめての一歩 様 (教育・研究機関)

部屋の中でアンテナ線増設工事の時に使用。本体が白色で、アンテナ線も白色を使用したが、保護チューブが黒色だった為、少し目立ちすぎた。チューブも白色だと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする