日本アンテナ
日本アンテナの テレビ受信用機器
日本アンテナの 分配器・分岐器
日本アンテナの 分配器
屋外用分配器(全端子電通)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73804614
品番
DME2P-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)
10〜76、76〜222、222〜770、770〜1489、1489〜2150、2150〜2681、2681〜3224
分配損失(dB)
(10〜76)4.7、(76〜222)4.0、(222〜770)4.3、(770〜1489)5.0、(1489〜2150)6.5、(2150〜2681)8.0、(2681〜3224)9.5
端子間結合損失(dB)
(10〜76)13、(76〜222)20、(222〜770)18、(770〜2150)15、(2150〜3224)13
電圧定在波比
(10〜76)2.2、(76〜770)1.8、(770〜2150)2.0、(2150〜3224)2.5
付属品
5CF型接栓×3、防水キャップ×3、取付ねじ×2
質量(g)
200
タイプ
全端子電通型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×42×38.5
設置場所
屋外用
分配数
2
適合マスト径(Φmm)
22〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応