周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224分配損失(dB)(10~76・222~770)7.5、(76~222)6.5、(770~1489)8.0、(1489~2150)10.0、(2150~2681)12.5、(2681~3224)14.0端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5付属品5CF型接栓×4、防水キャップ×4、取付ねじ×2質量(g)260タイプ全端子電通型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×42×38.5設置場所屋外用分配数3適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応