SKL098 スポーツライト Panasonic(パナソニック) 73804666

スポーツライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73804666 品番SKL098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

豆球タイプのスタンダ-ドモデル!
連続点灯約17時間の長寿命ライト。
直径22mm〜26mmのハンドルに対応

光度(cd)約400 シルバー 質量(g)約215(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×55×130 光源2.5V 0.3A ピリケン球(MB-25P3)×1個 使用電池単2形乾電池×2個 照射範囲約Φ15cm(1m前方) 点灯時間(時間)約17(パナソニックアルカリ乾電池使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする