NSKR603 LEDスポーツかしこいランプ Panasonic(パナソニック) 73806075

 

NSKR603 LEDスポーツかしこいランプ Panasonic(パナソニック) 73806075 NSKR603 LEDスポーツかしこいランプ Panasonic(パナソニック) 73806075 NSKR603 LEDスポーツかしこいランプ Panasonic(パナソニック) 73806075 NSKR603 LEDスポーツかしこいランプ Panasonic(パナソニック) 73806075

LEDスポーツかしこいランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73806075 品番NSKR603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かしこい点滅に点灯機能も追加!
ツヤのあるクリア塗装で高級感アップ!

使用電池単4形乾電池×2個 ブラック 質量(g)58(パナソニックアルカリ乾電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×60×32 光源赤色LED×3個 電池寿命(時間)連続点滅:約150時間、連続点灯:約50時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73806084
2023-02-15
用途:
子供の自転車に
リバーテクノ株式会社 様 (サービス業)

今までは自分でライトのスイッチを押すタイプの商品を使っていたが、
子供はあまり気にしていないようで点灯させることがなかったので、
こちらの商品にしました。
スイッチ操作をしなくていいので、親としてはすこしばかり安心しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする