Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 子供のせ(自転車用チャイルドシート)
Panasonic(パナソニック)の リア用子供のせ
チャイルドシート後用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック・グリーン
注文コード
73806285
品番
NCD385AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
補助ステー金具、安全取り付けバンド
仕様
ヘッドレストスライド式
材質
樹脂製
色
ブラック・グリーン
適合車種
ギュット・ステージ・22
適合年齢(歳)
1(12ヶ月)以上〜6(72ヶ月)未満、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73806285
NCD385AS
18769287
NCD502S
プレミアムリアチャイルドシート・リールベルト付
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)