Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 子供のせ(自転車用チャイルドシート)
Panasonic(パナソニック)の リア用子供のせ
チャイルドシート後用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック・オレンジ
注文コード
73806294
品番
NCD386AS
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
補助ステー金具、安全取り付けバンド
仕様
ヘッドレストスライド式
材質
樹脂製
色
ブラック・オレンジ
適合車種
ギュット・ステージ・22
適合年齢(歳)
1(12ヶ月)以上〜6(72ヶ月)未満、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)