Iorリーククランプセンサ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73808132 品番 KEW8177
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

DINプラグ採用

付属品9095 (携帯用ケース)、取扱説明書 質量(g)約280 適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, CAT III 300V 汚染度2,IEC 61326-1(EMC)、EN50581(RoHS) 定格電流(A)AC10 出力インピーダンス(Ω)約100 適合機種5050 出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A) コード長さ(m)約3 被測定可能導体径(mm)Φ40 使用温湿度範囲-10〜50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×81× 36 確度±1.0%rdg±0.025mV (40〜70Hz)、±4.0%rdg±0.025mV (30Hz〜5kHz、100mA以上の入力において) 出力端子MINI DIN 6pin RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする