池内刃物
池内刃物の カッター
池内刃物の ナイフ
池内刃物の 小刀
秀存昭三作 剣ナタ 木柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
73808367
品番
45-135-KURO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
材質(刃)
青紙2号
用途
狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
付属品
本革サック
形状
諸刃
材質(柄部)
樫
仕上
黒打
刃渡り(mm)
135