秀存昭三作 剣ナタ 木柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 73808403 品番 45-210-KURO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。

材質(刃)青紙2号 用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 付属品本革サック 形状諸刃 材質(柄部) 仕上黒打 刃渡り(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする