FCL30ECW28XF パルック蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 73808778

パルック蛍光灯 丸形・スタータ形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73808778 品番FCL30ECW28XF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
口金G10q 光源色クール色 定格ランプ電力(W)28 種別30形 質量(g)158 外径×内径(Φmm)225×167 管径(Φmm)29 点灯形スタータ形 全光束(Lm)2100 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)0.600 色温度(K)7200 光色クール色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73808814
2018-11-14
用途:
照明
製造業

とくにこめんとありません。つじょうどおりしようできてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする