FCL15ENWF パルック蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 73808805

FCL15ENWF パルック蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 73808805 FCL15ENWF パルック蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 73808805 FCL15ENWF パルック蛍光灯 丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 73808805

パルック蛍光灯 丸形・スタータ形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73808805 品番FCL15ENWF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
口金G10q 光源色ナチュラル色 定格ランプ電力(W)15 種別15形 質量(g)93 外径×内径(Φmm)170×118 管径(Φmm)26 点灯形スタータ形 全光束(Lm)820 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)0.300 色温度(K)5200 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73808814
2018-11-14
用途:
照明
製造業

とくにこめんとありません。つじょうどおりしようできてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする