Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
パルック蛍光灯 丸形・スタータ形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73808814
品番
FCL15ECWF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
口金
G10q
光源色
クール色
定格ランプ電力(W)
15
種別
15形
質量(g)
93
外径×内径(Φmm)
170×118
管径(Φmm)
26
点灯形
スタータ形
全光束(Lm)
770
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.300
色温度(K)
7200
光色
クール色
電球の種類
蛍光灯