画像準備中

Hf蛍光灯 直管

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード73809338 品番FHF16EXWWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,750
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
光源色温白色 色温度(K)3500 種別16形 長さ(mm)588.5 質量(g)96 管径(Φmm)25.5 口金G13 全光束(Lm)定格点灯時=1470、高出力点灯時=2100 定格寿命(時間)8500 ランプ電流(A)定格点灯時=0.255、高出力点灯時=0.425 定格ランプ電力(W)定格点灯時=16、高出力点灯時=23 光色温白色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする