Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
Hf蛍光灯 直管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
73809383
品番
FHF32EXLH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,500
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
光源色
電球色
色温度(K)
3000
種別
32形
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
全光束(Lm)
定格点灯時=3520、高出力点灯時=4950
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
定格点灯時=0.255、高出力点灯時=0.425
定格ランプ電力(W)
定格点灯時=32、高出力点灯時=45
光色
電球色
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光灯