画像準備中

Hf蛍光灯 直管

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード73809462 品番FHF86EW38/RX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
光源色(EW38) 色温度(K)3800 種別86形 長さ(mm)2367 質量(g)350 管径(Φmm)25.5 口金RX17d 全光束(Lm)9200 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.395 定格ランプ電力(W)84 光色(EW38) 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする