Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
Hf蛍光灯 直管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
73809478
品番
FHF86EWRX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,200
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
光源色
白色
色温度(K)
4200
種別
86形
長さ(mm)
2367
質量(g)
350
管径(Φmm)
25.5
口金
RX17d
全光束(Lm)
9200
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.395
定格ランプ電力(W)
84
光色
白色
電球の種類
蛍光灯