Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
Hf蛍光灯 直管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
73809496
品番
FHF86EDRX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,200
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
光源色
クール色
色温度(K)
6700
種別
86形
長さ(mm)
2367
質量(g)
350
管径(Φmm)
25.5
口金
RX17d
全光束(Lm)
8650
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.395
定格ランプ電力(W)
84
光色
クール色
電球の種類
蛍光灯