画像準備中

直管蛍光灯(ハイライト) 直管・スタータ形

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード73809706 品番FL20SSW18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
口金G13 光源色白色 定格ランプ電力(W)18 種別20形 長さ(mm)580 質量(g)111 管径(Φmm)28 点灯形直管・スタータ形 全光束(Lm)1230 定格寿命(時間)8500 ランプ電流(A)0.350 色温度(K)4200 光色白色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73809672
2022-03-08
用途:
運営中のワンルームマンションのミニキッチン蛍光灯交換
不動産業

程良い10本入で購入し、活用しております。
なかなかこのサイズは店に置いておらず、有難い値段で満足です。またリピート購入したいと思います。

対象商品:
73809672
2020-09-27
用途:
誘導灯用蛍光灯

今は誘導灯もLED化が進んでいますが、一遍に交換すると高額なため、少しづつします。それまでの繋ぎには蛍光灯
は安価で助かります。

対象商品:
73809672
2020-07-09
用途:
誘導灯の照明
サービス業

場内の誘導灯の蛍光管として使用しています。低価格なので大変助かっています。

対象商品:
73809672
2020-12-03
用途:
自販機
株式会社井上酒店 様 (卸売・小売業)

価格的に消耗品なので気に入ってます。また購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする