画像準備中

ラピッド蛍光灯(ハイライト) 内面導電被覆方式(M-X)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード73809812 品番FLR20SWMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
口金G13 光源色白色 定格ランプ電力(W)20 種別20形 長さ(mm)580 質量(g)129 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)1190 定格寿命(時間)8500 ランプ電流(A)0.360 色温度(K)4200 光色白色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする