Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
ラピッド蛍光灯(ハイライト) 内面導電被覆方式(M-X)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
73809828
品番
FLR32SWMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,250
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
口金
G13
光源色
白色
定格ランプ電力(W)
32
種別
32形
長さ(mm)
830
質量(g)
175
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2100
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.435
色温度(K)
4200
光色
白色
電球の種類
蛍光灯