Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
ラピッド蛍光灯(ハイライト) 内面導電被覆方式(M-X)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
73809837
品番
FLR40SDMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
口金
G13
光源色
昼光色
定格ランプ電力(W)
40
種別
40形
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2340
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.420
色温度(K)
6500
光色
昼光色
電球の種類
蛍光灯