画像準備中

ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード73810853 品番FHT32EXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
口金GX24q-3 光源色電球色 定格ランプ電力(W)32 種別32WFHT形 質量(g)91 外径×内径(Φmm)129×145 管径(Φmm)12.5 点灯形高周波点灯専用形 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)10000 ランプ電流(A)0.32 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73810905
2019-06-02
用途:
明るくてよいです
教育・研究機関

高天井に使用していますが、コネクタがしっかりしていて
安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする