Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FHT蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
73810878
品番
FHT32EXW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
口金
GX24q-3
光源色
白色
定格ランプ電力(W)
32
種別
32WFHT形
質量(g)
91
外径×内径(Φmm)
129×145
管径(Φmm)
12.5
点灯形
高周波点灯専用形
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.32
色温度(K)
4200
光色
白色
電球の種類
蛍光灯