Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 電球型蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の D型蛍光灯
スパイラルパルック代替蛍光ランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73811255
品番
FHSCML75ENW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
口金
G5
定格ランプ電力(W)
75
長さ(mm)
260
幅(mm)
290
高さ(mm)
32
質量(g)
580
管径(Φmm)
20
全光束(Lm)
周囲温度25度=7460、周囲温度35度=7940
定格寿命(時間)
20000
ランプ電流(A)
0.390
色温度(K)
5000
光源色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光ランプ