パルックボール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73811298 品番EFD15EL11E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 定格消費電力(W)11 定格入力電圧(V)100 長さ(mm)102 形状D形(発光管露出形) 質量(g)60 管径(Φmm)46 全光束(Lm)750 定格寿命(時間)10000 ランプ電流(A)0.19 色温度(K)2700 光源色電球色 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73811298
2020-04-14
用途:
お風呂の電気に使います
電気・ガス・熱供給・水道業

何故このような形状になっているかは不明ですがww
店頭で買うよりお安く購入出来て、嬉しいです!

対象商品:
73811316
2018-10-26
用途:
自家用

発光部分をもう少し短く作っていただけるとありがたい。

対象商品:
73811307
2018-09-27
用途:
機械 工場
その他業種

2個入りがないので残念です 価格ももう少し安価ならよいのですが 品質は 文句なし◎です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする