EFD25EL20E パルックボール Panasonic(パナソニック) 73811316

EFD25EL20E パルックボール Panasonic(パナソニック) 73811316 EFD25EL20E パルックボール Panasonic(パナソニック) 73811316 EFD25EL20E パルックボール Panasonic(パナソニック) 73811316 EFD25EL20E パルックボール Panasonic(パナソニック) 73811316 EFD25EL20E パルックボール Panasonic(パナソニック) 73811316

パルックボール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73811316 品番EFD25EL20E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 定格消費電力(W)20 定格入力電圧(V)100 長さ(mm)137 形状D形(発光管露出形) 質量(g)90 管径(Φmm)52 全光束(Lm)1450 定格寿命(時間)10000 ランプ電流(A)0.35 色温度(K)2700 光源色電球色 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73811298
2020-04-14
用途:
お風呂の電気に使います
電気・ガス・熱供給・水道業

何故このような形状になっているかは不明ですがww
店頭で買うよりお安く購入出来て、嬉しいです!

対象商品:
73811316
2018-10-26
用途:
自家用

発光部分をもう少し短く作っていただけるとありがたい。

対象商品:
73811307
2018-09-27
用途:
機械 工場
その他業種

2個入りがないので残念です 価格ももう少し安価ならよいのですが 品質は 文句なし◎です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする