EFD15EL11EE17 パルックボール Panasonic(パナソニック) 73811334

EFD15EL11EE17 パルックボール Panasonic(パナソニック) 73811334 EFD15EL11EE17 パルックボール Panasonic(パナソニック) 73811334 EFD15EL11EE17 パルックボール Panasonic(パナソニック) 73811334

パルックボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73811334 品番EFD15EL11EE17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
口金E17 定格消費電力(W)11 定格入力電圧(V)100 長さ(mm)102 形状D形(発光管露出形) 質量(g)60 管径(Φmm)46 全光束(Lm)750 定格寿命(時間)10000 ランプ電流(A)0.19 色温度(K)2700 光源色電球色 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする