Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 電球型蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の D型蛍光灯
パルックボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73811343
品番
EFD15ED11EE17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E17
定格消費電力(W)
11
定格入力電圧(V)
100
長さ(mm)
102
形状
D形(発光管露出形)
質量(g)
60
管径(Φmm)
46
全光束(Lm)
750
定格寿命(時間)
10000
ランプ電流(A)
0.19
色温度(K)
6500
光源色
クール色
グリーン購入法
適合