Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の シリカ電球
シリカ電球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73811368
品番
LW100V200W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
定格消費電力(W)
200
全光束(Lm)
3330
光源色
ホワイト
長さ(mm)
155
質量(g)
56
管径(Φmm)
75
定格寿命(時間)
1000