シリカ電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73811377 品番L100V150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 定格消費電力(W)150 全光束(Lm)2550 光源色クリア 長さ(mm)155 質量(g)56 管径(Φmm)75 定格寿命(時間)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする