ミニハロゲン電球 12V用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73812357 品番J12V20WAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
口金G4 定格消費電力(W)320 長さ(mm)30 質量(g)1 タイプ20形 管径(Φmm)8 全光束(Lm)320 定格寿命(時間)2500 色温度(K)2800 光源色クリア アズワン品番64-8907-53 電球の種類ミニハロゲン電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73812357
2023-06-01
用途:
ミニシャンデリアの電球交換
運輸・通信業

他の電気店などでは、なかなか見つからない希少な電球がすぐに手に入るのは、
さすが、モノタロウさんだと思います。助かりました。

対象商品:
73812357
2021-09-12
用途:
ディスプレイ
モザイクスタイル 様 (製造業)

切れやすいので、選定を変えようかまよっていますので、改善
してほしい

対象商品:
73812357
2021-05-29
用途:
照明
サービス業

小さいのに輝きがある。差し込む部分の長さが書いてあると選びやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする