Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の HIDランプ
Panasonic(パナソニック)の メタルハライドランプ
ハイゴールド 効率本位形 一般形(低パルス始動器付) 水銀灯安定器点灯形(始動器内蔵形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73814405
品番
NH180LSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,660
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E39
定格消費電力(W)
180
仕様
180形 透明形
長さ(mm)
240
質量(g)
185
管径(Φmm)
90
全光束(Lm)
20000
定格寿命(時間)
24000
ランプ電流(A)
1.9(120V)
色温度(K)
2000