画像準備中

ハイゴールド 効率本位形 一般形(低パルス始動器付) 水銀灯安定器点灯形(始動器内蔵形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73814414 品番NH180FLSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,310
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
口金E39 定格消費電力(W)180 仕様180形 拡散形 長さ(mm)240 質量(g)185 管径(Φmm)90 全光束(Lm)19000 定格寿命(時間)24000 ランプ電流(A)1.9(120V) 色温度(K)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする