Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の HIDランプ
Panasonic(パナソニック)の メタルハライドランプ
ハイゴールド 効率本位形 一般形(低パルス始動器付) 水銀灯安定器点灯形(始動器内蔵形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73814448
品番
NH270LSN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E39
定格消費電力(W)
270
仕様
270形 透明形
長さ(mm)
290
質量(g)
250
全光束(Lm)
33500
定格寿命(時間)
24000
ランプ電流(A)
2.5(130V)
バルブ径(Φmm)
116
色温度(K)
2000